Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Wind Aschenbecher Beton Ø10,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Wind Aschenbecher Beton Ø10,5cm
APS-Germany Wind Aschenbecher Beton Ø10,5cm
APS-Germany Wind Aschenbecher Beton Ø10,5cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75619111
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     00570
EAN/GTIN:
     4004133005709
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Material
Beton
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
559
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.