Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C7412 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C7412 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Active Key AK-C7412 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76985051
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C7412F-GUS-W/GE
EAN/GTIN:
     7061117428074
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
Die AK-C7412 ist eine zuverlässige Tastatur im Notebook-Design. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen geeignet. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld und das Touchpad vor dem Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Silikon
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.