Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO708K Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,5 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Domo DO708K Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,5 l
Domo DO708K Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,5 l
Domo DO708K Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,5 l
Domo DO708K Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,5 l
Domo DO708K Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,5 l
Domo DO708K Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,5 l
Domo DO708K Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,5 l
Domo DO708K Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,5 l
Domo DO708K Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77130025
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO708K
EAN/GTIN:
     5411397126962
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Vorheizfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Quick Start
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,72*
€ 46,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,86*
€ 42,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,79*
€ 41,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO709K
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.