Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-TVL 3068 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-TVL 3068 Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-TVL 3068 Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-TVL 3068 Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-TVL 3068 Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-TVL 3068 Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-TVL 3068 Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-TVL 3068 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77568807
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     330 680
EAN/GTIN:
     4006160306804
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Säulenventilator
Turmstandventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
1050 mm
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Oszillationsrange
80 °
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Griff(e)
Ja
Schutzgitter
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.