Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5864 Turm-Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5864 Turm-Ventilator
Tristar VE-5864 Turm-Ventilator
Tristar VE-5864 Turm-Ventilator
Tristar VE-5864 Turm-Ventilator
Tristar VE-5864 Turm-Ventilator
Tristar VE-5864 Turm-Ventilator
Tristar VE-5864 Turm-Ventilator
Tristar VE-5864 Turm-Ventilator
Tristar VE-5864 Turm-Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78534836
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5864
EAN/GTIN:
     8713016094964
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
turmventilator 40w 3 stufen
Der kompakte und optisch ansprechende Tristar Turmventilator fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein und versorgt Sie an warmen Sommertagen mit einer erfrischenden Brise. Der Turmventilator eignet sich dank seiner Timerfunktion besonders im Schlafzimmer, die den Ventilator automatisch abschaltet. Dank seines schlanken Designs nimmt der Turmventilator nicht viel Platz ein und lässt sich überall im Haus problemlos aufstellen. Für jeden Moment der richtige Luftstrom Auf drei Seiten befinden sich am Tristar Turmventilator Lüftungsöffnungen. Die Luft wird somit nicht nur an der Front, sondern auch auf allen Seiten erzeugt. Mit dem Ventilator können Sie einen kompletten Raum kühlen, da er über einen Schwenkbereich von 75 Grad verfügt. Mit dem Drehschalter oben am Gerät können Sie eine von drei Luftströmen einstellen. Auf diese Weise können Sie einen Luftstrom wählen, der für Sie und Ihre Umgebung am angenehmsten ist. Einfache Bedienung Dank der Timerfunktion vergessen Sie beim Tristar Turmventilator nie wieder, das Gerät abzuschalten. Der Timer kann auf 20 bis 120 Minuten eingestellt werden. Stellen Sie den Timer ein, wenn Sie zu Bett gehen, damit Sie nachts nicht mehr von einer kühlen Brise geweckt werden. Mit den integrierten Griff können Sie den Turmventilator mühelos in einen anderen Raum stellen. Lieferumfang: Tristar Turmventilator, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
760 mm
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Geräuschpegel
59.71 dB
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
1 m³
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1300 RPM
Steuerung
Tasten, Drehregler
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
2 h
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Material Messer
Polypropylen
Kabellänge
1.63 m
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8125
ab € 32,15*
Ähnlich
DOMO
DO8127
ab € 76,84*
Ähnlich
Tristar
VE-5905
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.