Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S709041 Herst.-Nr.: KEYSAFE 20 SB EAN/GTIN: 4003482380000 |
| |
|
| | |
| Unser KEY SAFE: Eine extrem praktische Lösung, um Schlüssel sicher, einfach und zentral zu verwalten KEY SAFE: Einfacher und zentraler Zugriff
Der KEY SAFE von BURG-WÄCHTER bietet eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Schlüssel sowie für andere kleinere Wertgegenstände. Er bietet einen einfachen und zentralen Zugriff für wechselnde Personengruppen wie zum Beispiel Handwerker, Pflegedienste, Service Dienstleister, Feriengäste oder für den Fahrzeugverleih. Mit dem praktischen, integrierten Schlüsselhaken können Schlüssel organisiert verstaut werden.
KEY SAFE 10 SB: Mit integriertem Schlüsselhaken. Bietet Platz für Schlüssel bis zu einer Länge von 7 cm.
KEY SAFE 20 SB: Mit magnetischem Schlüsselhalter. Für Schlüssel bis zu einer Länge von 12 cm geeignet.
Widerstandsfähiges Gehäuse
Der Schlüsseltresor KEY SAFE besteht aus einem sehr widerstandsfähigen Zinkdruckguss um Ihre Schlüssel zuverlässig vor Diebstahl zu bewahren. Er ist geeignet für die Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich.
Individuell einstellbare Zahlenkombination
Sie können Ihren persönlichen 4-stelligen Zugangscode aus 10.000 freien und zurücksetzbaren Kombinationen wählen und einstellen. Der Auto-Stop (deutliches Einrasten) beim Eingeben der Zahlenkombination erleichtert das Öffnen auch bei schlechtem Licht. Beachten Sie, dass es nach dem Schließen des Oberteils notwendig ist, die Zahlenräder zu verstellen.
Noch nie war es so einfach, Schlüssel sicher und zentral zu verwalten wie mit dem Schlüsseltresor KEY SAFE von BURG-WÄCHTER. Weitere Informationen: Merkmale | Gehäusematerial | Zink | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl Haken | 1 Haken | | Schloss Art | Zahlenschloss | | Wetterfestigkeit | Ja | | Schmutzabweisend | Ja | | Wandmontage | Ja | | Sperren | Ja | Lieferumfang | Montageset | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 83 x 135 x 46 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,87* | € 34,48* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,24* | € 34,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 33,59* | € 42,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 34,07* | € 42,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,25* | € 42,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|