Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER KEYSAFE 10 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 10 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 10 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 10 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 10 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-S709081
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KEYSAFE 10 SB
EAN/GTIN:
     4003482379905
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Unser Key Safe – Die praktische Lösung, um Schlüssel sicher, einfach und zentral zu verwalten
Ein Schlüsseltresor bietet einfachen und zentralen Zugriff

Der KeySafe von BURG-WÄCHTER bietet eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Schlüssel sowie für andere kleinere Wertgegenstände. Der Schlüsseltresor bietet einen einfachen und zentralen Zugriff für wechselnde Personengruppen wie z.B. Handwerker, Pflegedienste, Service-Dienstleister, Feriengäste oder für den Fahrzeugverleih. Dank des praktischen, integrierten Schlüsselhakens oder des magnetischen Schlüsselhalters können Schlüssel ganz einfach verstaut werden.

Widerstandsfähiges Gehäuse

Der Schlüsseltresor KEY SAFE besteht aus einem sehr widerstandsfähigen Zinkdruckguss um Ihre Schlüssel zuverlässig vor Diebstahl zu bewahren. Er ist geeignet für die Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich.

Individuell einstellbare Zahlenkombination

Sie können Ihren persönlichen 4-stelligen Zugangscode aus 10.000 freien und zurücksetzbaren Kombinationen wählen und einstellen. Der Auto-Stop (deutliches Einrasten) beim Eingeben der Zahlenkombination erleichtert das Öffnen auch bei schlechtem Licht. Beachten Sie, dass es nach dem Schließen des Oberteils notwendig ist, die Zahlenräder zu verstellen.

Noch nie war es so einfach, Schlüssel sicher und zentral zu verwalten wie mit dem Schlüsseltresor KEY SAFE von BURG-WÄCHTER.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Zink
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Zahlenschloss
Wetterfestigkeit
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
61 x 39 x 85 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,10*
€ 23,61*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,73*
€ 23,62*
1 Tag
142
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 23,70*
1 Tag
53
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,92*
€ 26,37*
1 Tag
36
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 21,58*
€ 27,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 20 SB
ab € 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.