Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic VL 3603 S Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic VL 3603 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3603 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3603 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3603 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3603 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3603 S Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80135953
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263926
EAN/GTIN:
     4006160639261
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 400mm 3 stufen
stand ventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Haushaltslüfter ohne Lamellen
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Gehäusematerial
Metall
Lüfterdurchmesser
400 mm
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Griff(e)
Ja
Schutzgitter
Ja
Zertifizierung
СУ
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: clatronic stand-ventilator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clatronic
263700
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.