Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic VL 3603 S Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic VL 3603 S Ventilator Weiß
Clatronic VL 3603 S Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31627127
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand-ventilator 45w
stand ventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Lüfterdurchmesser
400 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Energiebedarf
220 - 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: clatronic stand-ventilator
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clatronic
263926
ab € 18,85*
Ähnlich
Clatronic
263927
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.