Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped M620311 Locher 25 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped M620311 Locher 25 Blätter Schwarz
Maped M620311 Locher 25 Blätter Schwarz
Maped M620311 Locher 25 Blätter Schwarz
Maped M620311 Locher 25 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85229950
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     620311
EAN/GTIN:
     3154146203119
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
6
Merkmale
Locherkapazität
25 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
8 mm
Lochdurchmesser
5.5 mm
Format
A4, US, A5, F3 x 8, A6, 3×8
Ursprungsland
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Locher, Mehrfachlocher, Ringbuch-Locher, Ringbuchlocher, Speziallocher, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1030
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.