Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WK 3418 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin WK 3418 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3418 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3418 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3418 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3418 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3418 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3418 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3418 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3418 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86226990
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WK 3418
EAN/GTIN:
     4008146035098
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
severin wasserkocher 1,7l
100% BPA-frei für gesundheitlich unbedenklichen Genuss.
In Sekundenschnelle kochendes Wasser dank 3.000 Watt Leistungsstärke.
Individuelle Temperaturauswahl zwischen 40° und 100°C - einstellbar in 5°CSchritten, mit Warmhaltefunktion.
Dank beidseitig beleuchteter Wasserstandanzeigen für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen komfortabel zu bedienen.
360° Central Cordless System: kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar.
Deckel mit XXL-Öffnung, Edelstahlboden und verdecktes Heizelement für eine einfache Reinigung.
Praktische und angenehme 1-Hand-Bedienung dank komfortabel gestaltetem Griff.
Herausnehmbarer und abwaschbarer Kalkfilter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1114 g
Energie
Leistung
3000 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungshöhe
252 mm
Paketgewicht
1481 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
WK 3409
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.