Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt Denver 212 DAB BT Schwarz 200 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt Denver 212 DAB BT Schwarz 200 W Bluetooth
Blaupunkt Denver 212 DAB BT Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86489137
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2001018000002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ausgangsleistung
200 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bass-Justage
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
3
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
15
Unterstützte Bänder
AM, DAB, DAB+, FM, LW, MW
DAB-Tuner
DAB+
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
1600 g
Call-Management
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
2.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, PBAP, SPP
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5042648
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.