Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit VS34570we Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000896631_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000896631_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91817399
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     5050088
EAN/GTIN:
     4016572102772
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Säulenventilator
Turmstandventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Silber
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Höhenverstellung
Ja
Lüfterdurchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.