Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8220 Herst.-Nr.: MR6150-100EUS EAN/GTIN: 606449158076 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Benutzerhandbuch | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | USB-Port-Typ | USB Typ-C | | USB Anschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 105 mm | | Tiefe | 105 mm | | Höhe | 21.5 mm | | Gewicht | 252 g | Design | Gerätetyp | Router für Mobilfunknetz | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Tragbar | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LCD | | Bildschirmdiagonale | 2.4 " | Energie | Energiequelle | Akku | | Eingebaute Batterie | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 5040 mAh | Wireless LAN Funktionen | WLAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | WLAN-Frequenz | 5 GHz | Ethernet LAN Charakteristiken | Ethernet/LAN | Ja | | Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv6 | Antenne | Antennentyp | Intern & extern | | Antenne Steckertyp | TS-9 | | Entfernbare Antennen | Ja | Mobiles Netzwerk | Datennetzwerk | 4G, 5G, LTE | | 4G-Standards | LTE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 727,94* | € 776,90* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 727,83* | € 776,91* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 727,60* | € 778,74* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 733,60* | € 785,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 745,43* | € 800,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|