Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Stativ-Drehtafel 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Stativ-Drehtafel 90x120cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17937929
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100454
EAN/GTIN:
     8713797000123
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Auf jeden beliebigen Neigungswinkel einstellen und flexibel von einer Seite zur anderen wechseln. Kann leicht von einem Besprechungs- oder Klassenzimmer in ein anderes gebracht werden. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1000 mm
Verpackungstiefe
2350 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
29015 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1180 x 880 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Emaille
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
57 "
Min. Abstand zum Boden
1885 mm
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Platinen
1
Abschließbare Räder
Ja
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Marker
1
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
26065 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,81*
€ 722,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,31*
€ 691,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,42*
€ 653,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,83*
€ 648,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,19*
€ 641,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-125100
ab € 18,62*
Zubehör
Legamaster
7-120200
ab € 7,84*
Zubehör
Legamaster
7-120600
ab € 8,04*
Zubehör
Legamaster
7-121500
ab € 8,13*
Zubehör
Legamaster
7-181003
ab € 2,55*
Zubehör
Legamaster
7-181004
ab € 2,54*
Zubehör
Legamaster
7-181002
ab € 2,52*
Zubehör
Legamaster
7-181001
ab € 2,63*
Zubehör
Legamaster
7-181019
ab € 2,51*
Zubehör
Legamaster
7-181103
ab € 3,06*
Zubehör
Legamaster
7-181104
ab € 3,07*
Zubehör
Legamaster
7-181102
ab € 3,08*
Zubehör
Legamaster
7-181119
ab € 3,07*
Zubehör
Legamaster
7-181203
ab € 3,48*
Zubehör
Legamaster
7-181204
ab € 3,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.