Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BW 315 Handgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana BW 315 Handgelenk
Medisana BW 315 Handgelenk
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35980085
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51072
EAN/GTIN:
     4015588510724
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Nicht nur spielend leichte Bedienbarkeit zeichnet das Handgelenk-Blutdruckmessgerät BW 315 aus. Die Messwerte werden auch durch eine Ampelfarbskala gemäß den Bewertungen der Weltgesundheitsorganisation WHO eingestuft. Dank der Einordnung in grün, gelb oder rot lässt sich sofort erkennen, ob sich der gemessene Blutdruck innerhalb oder außerhalb des Normbereichs befindet.
Weitere Informationen:
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Handgelenk
Produktfarbe
Weiß
Handschellengröße
12.5 - 21.5 cm
Speicherfunktion
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.