Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12558 Handgelenkstütze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12558 Handgelenkstütze Schwarz
DeLOCK 12558 Handgelenkstütze Schwarz
DeLOCK 12558 Handgelenkstütze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69220377
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12558
EAN/GTIN:
     4043619125586
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Diese ergonomisch geformte Soft Handgelenkauflage von Delock wirkt mit seiner weichen Gel-Füllung besonders entlastend beim Arbeiten mit einer Tastatur. Durch ihre längliche Form passt sie ideal vor jede herkömmliche Tastatur oder ein Notebook.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
465 x 85 x 20 mm
Gewicht
119 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.