Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0181 Tastatur USB Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0181 Tastatur USB Englisch Schwarz
LogiLink ID0181 Tastatur USB Englisch Schwarz
LogiLink ID0181 Tastatur USB Englisch Schwarz
LogiLink ID0181 Tastatur USB Englisch Schwarz
LogiLink ID0181 Tastatur USB Englisch Schwarz
LogiLink ID0181 Tastatur USB Englisch Schwarz
LogiLink ID0181 Tastatur USB Englisch Schwarz
LogiLink ID0181 Tastatur USB Englisch Schwarz
LogiLink ID0181 Tastatur USB Englisch Schwarz
LogiLink ID0181 Tastatur USB Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70110523
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0181
EAN/GTIN:
     4052792051599
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Genießen Sie das Spielen mit ergonomischer Handauflage und großartigen Lichteffekten!
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
480 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
229.5 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.