Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy Safari Füllfederhalter Blau Kartuschenfüllsystem 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamy Safari Füllfederhalter Blau Kartuschenfüllsystem 1 Stück(e)
Lamy Safari Füllfederhalter Blau Kartuschenfüllsystem 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78587580
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1230634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
144 mm
Gewicht
16 g
Lieferumfang
Kartusche enthalten
Ja
Enthaltene Kartusche Schreibfarben
Blau
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Tintenfüllsystem
Kartuschenfüllsystem
Schreibfarben
Blau
Clip
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Stahl
Federmaterial
Stahl
Liniengröße
Medium
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lamy
1205252
ab € 13,15*
Sonstiges
Lamy
1208112
ab € 13,09*
Sonstiges
Lamy
1210491
ab € 13,19*
Sonstiges
Lamy
1219677
ab € 13,73*
Sonstiges
Lamy
1219679
ab € 13,67*
Sonstiges
Lamy
1223774
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.