Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-4450-G Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-4450-G Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-4450-G Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-4450-G Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-4450-G Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-4450-G Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-4450-G Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86272189
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-4450-GU-B/GE
EAN/GTIN:
     7061119144811
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
KOMPAKTE INDUSTRIETASTATUR MIT TOUCHPAD
Die Industrietastatur AK-4450-G ist eine qualitativ hochwertige und zuverlässige PC Tastatur mit Notebook-Tastenfeld und integriertem Touchpad. Sie eignet sich für den Einsatz in der Industrie, im Geräte- und Anlagenbau sowie im Server- und Kiosk-Bereich. Das große Touchpad erlaubt auch ungeübten Anwendern die einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers.
Durch Verwendung der Scherentechnologie mit offenen Gleitlagern werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was eine exzellente Tastenführung sicherstellt. Mit ihrem geschlossenen Kontaktsystem ist die AK-4450-G unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit und ist auch als 2,4 GHz Funktastatur erhältlich. Für erweiterten Schutz bieten wir Modelle mit fest angebrachter Silikonmembran an.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
282 x 206 x 25.5 mm
Tastaturgewicht
604 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
3
Design
Produktfarbe
Schwarz
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
RF kabellos + USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.