Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87888031
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO157A
EAN/GTIN:
     5411397137593
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Säulenventilator
Turmstandventilator
Genießen Sie eine kühle Brise mit dem Air Cooler DO157A von DOMO. Der Luftkühler verbreitet kalte Luft durch das kalte Wasser im Wassertank, wodurch die Raumtemperatur um einige Grad gesenkt wird. Das Gerät ist außerdem multifunktional: Luftkühler (Kaltluft), Ventilator und Luftbefeuchter in einem. Durch die lange und schmale Bauform ist das Gerät platzsparend, verteilt die Luft optimal und verfügt über eine besonders große Reichweite. Mit seinem Fassungsvermögen von 7 Litern arbeitet der Air Cooler etwa 6 Stunden nonstop bevor der Wassertank nachgefüllt werden muss.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Platzierung
Flur
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
7 l
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
50 m³
Maximale Timer-Zeit
10 h
Automatische Abschaltung
Ja
Timer
Ja
Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten
4
Energie
Leistung
65 W
Netzteiltyp
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
1050 mm
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
1120 mm
Paketgewicht
13900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO151A
ab € 76,41*
Ähnlich
DOMO
DO152A
ab € 129,06*
Ähnlich
DOMO
DO324A
ab € 420,21*
Ähnlich
Tristar
AC-5477
ab € 270,58*
Ähnlich
Tristar
AC-5529
ab € 223,47*
Ähnlich
Tristar
AC-5531
ab € 320,77*
Ähnlich
Tristar
AC-5560
ab € 319,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.