Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys Snow Cruiser Rot Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys Snow Cruiser Rot Kunststoff
rolly toys Snow Cruiser Rot Kunststoff
rolly toys Snow Cruiser Rot Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91224976
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     200122
EAN/GTIN:
     4006485200122
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Gebirgsrodel
Hörnerrodel
Rodelschlitten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
960 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
4800 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
940 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
4000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rolly toys
200290
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.