Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys Snow Cruiser Blau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys Snow Cruiser Blau Kunststoff
rolly toys Snow Cruiser Blau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91225008
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     200290
EAN/GTIN:
     4006485200290
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Gebirgsrodel
Hörnerrodel
Rodelschlitten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
960 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
4800 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Zertifizierung
TÜV GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
940 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
4000 g
Weitere Suchbegriffe: Schlitten, Wintersport Schlitten, schlitten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rolly toys
200122
ab € 34,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.