Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT Magma Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCCAT Magma Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ROCCAT Magma Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ROCCAT Magma Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ROCCAT Magma Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ROCCAT Magma Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ROCCAT Magma Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ROCCAT Magma Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ROCCAT Magma Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ROCCAT Magma Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92505762
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-12-580
EAN/GTIN:
     731855525805
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
LET THERE BE LIGHT
Das ROCCAT® Magma™ Membrane RGB Gaming Keyboard ist ideal für RGBA-Fans, die eine leistungsstarke Gaming-Tastatur suchen. Die Oberseite leuchtet in 16,8 Millionen Farben, ist AIMO-kompatibel und bietet eine atemberaubende Lightshow. Magma™ kommt mit flüsterleisen Membrantasten, der ROCCAT Easy-Shift[+]-Technologie, einer abnehmbaren Handballenauflage und einem wartungsarmen Design.

5-ZONEN-BELEUCHTUNG
Die halbtransparente Oberseite der Magma wird mit 10 dezenten LEDs vollständig beleuchtet und schafft ein ganz neues AIMO-Erlebnis. In fünf Zonen aufgeteilt, entstehen lebendige, immersive Lichtszenarien - für intensives Gaming.

ABNEHMBARE HANDBALLENAUFLAGE
Funktion und Komfort gehen mit der abnehmbaren Handballenauflage der Magma™ Hand in Hand. Sie lässt sich mit einem Klick einfach an- und abbauen, ganz nach Belieben. Perfekt für die Entlastung deiner Handgelenke beim Tippen und ganz einfach abzunehmen, wenn du beim Zocken lieber darauf verzichtest – oder andersherum!

FLÜSTERLEISE MEMBRANTASTEN
Erlebe das stabile und präzise Tippgefühl der fortschrittlichen Membran-Tasten der Magma™. Dank Advanced Anti-Ghosting kannst du so ziemlich alle der beim Zocken am häufigsten genutzten Tasten gleichzeitig drücken und alle werden registriert. Die Tastenanschläge sind flüsterleise für ungestörtes Gaming.

ROCCAT® EASY-SHIFT[+]®
ROCCATs eigene Technologie verdoppelt die Anzahl der Tasten und deine Steuerungsmöglichkeiten mit nur einem Tastendruck. Halte die EasyShift[+]-Taste (standardmäßig die Feststelltaste) gedrückt und schalte damit eine zweite Funktion für die Tasten der WASD-Zone frei.

AIMO-BELEUCHTUNG
ROCCAT AIMO synchronisiert kompatible Geräte und generiert atemberaubende Lichteffekte, die über mehrere Geräte hinweglaufen. Einfach anschließen, ohne aufwendige Konfiguration, und die lebendige Beleuchtung in 16,8 Mio. Farben wie noch nie zuvor genießen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
452 x 157 x 39 mm
Tastaturgewicht
870 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Farbdarstellung
16.8 M
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
26-key rollover
Leise Tasten
Ja
Spiel-Modus
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roccat
ROC-14-140-02
ab € 107,67*
Zubehör
Roccat
ROC-14-130-02
ab € 33,57*
Zubehör
Roccat
ROC-12-620
ab € 65,26*
Zubehör
Roccat
ROC-14-150-02
ab € 111,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.