Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109782280
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     VDW16
EAN/GTIN:
     5397184801024
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Sorgen Sie für unternehmensweite Produktivität mit integrierter Sicherheit, flexiblen Formfaktoren und bewährtem IT-Support.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Maus-Konnektivität
Kabellos
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabellos
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch
vorinstallierte Software
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte
7680 x 4320 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540 mm
Breite (ohne Standfuß)
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
354.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5610 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Energie
Netzteilstärke
130 W
Netzteilfrequenz
47/63 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
90 - 264 V
Netzteil Ausgangsspannung
19.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Antennentyp
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 8 GB
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Audioausgang
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-13500T
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.2 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
1.6 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.2 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Bus Typ
DMI4
Grundleistung des Prozessors
35 W
Maximale Turboleistung
92 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Panel-Typ
IPS
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte
92 ppi
RGB-Farbraum
sRGB
Blendfreier Bildschirm
Ja
Farbskala
99 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz
Intel Q670
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel insgesamt
2.07 MP
Kamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Sonstige Funktionen
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
453 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
178 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
284 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
47 Kilogramm CO2
Carbon emissions (Energy Usage)
117 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
6 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
337 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 787,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,36*
€ 1.015,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,33*
€ 1.015,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,28*
€ 998,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,47*
€ 978,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,18*
€ 936,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
OTA_1OS3OS
ab € 49,92*
Zubehör
Dell
OTA_1OS3PS
ab € 61,30*
Zubehör
Dell
OTA_1OS5OS
ab € 79,44*
Zubehör
Dell
OTA_1OS5PS
ab € 98,49*
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,13*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 9,27*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,15*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 32,94*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 37,01*
Zubehör
Dell
AB120716
ab € 141,11*
Zubehör
Dell
AB371022
ab € 82,84*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 43,42*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 162,46*
Zubehör
Dell
AB949333
ab € 55,58*
Zubehör
Dell
AB949334
ab € 83,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.