Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
CELLFAST 55-400 Box Rolle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110347932
Hersteller:
     cellfast
Herst.-Nr.:
     CF55-400
EAN/GTIN:
     5907553506537
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
260 mm
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
10 m
Schlauchdurchmesser
9.53 mm
Beschläge enthalten
Ja
Sprühdüse enthalten
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Box Rolle
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Schwarz
Platzierungsoptionen
Freistehend, Handgeführt, Wand-montiert
Sprühanpassung
Ja
Anzahl der Sprühmuster
2
Verstellbare Düse
Ja
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Verbindender Thread
3/8 "
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ursprungsland
Polen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cellfast
CF53-120
ab € 7,41*
Sonstiges
cellfast
CF53-125
ab € 8,93*
Sonstiges
cellfast
CF53-130
ab € 7,42*
Sonstiges
cellfast
CF53-135
ab € 8,47*
Sonstiges
cellfast
CF53-200
ab € 4,18*
Sonstiges
cellfast
CF53-205
ab € 7,40*
Sonstiges
cellfast
CF53-210
ab € 7,41*
Sonstiges
cellfast
CF53-220
ab € 18,71*
Sonstiges
cellfast
CF53-230
ab € 3,97*
Sonstiges
cellfast
CF53-235
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.