Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIBOARD-525 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIBOARD-525 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-525 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110452329
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-525 DE B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Perixx Tastaturen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
284 x 182 x 28 mm
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Mini
Material der Tastenkappen
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl
78
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Island-Stil Tastatur
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Hub
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.