Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E399052 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E399052 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Elo Touch Solutions E399052 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Elo Touch Solutions E399052 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Elo Touch Solutions E399052 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Elo Touch Solutions E399052 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Elo Touch Solutions E399052 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113002607
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E399052
EAN/GTIN:
     843173128788
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Paketgewicht
16600 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Wandmontage
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
USB Touch Anzahl Ports
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
415 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
66 mm
Höhe (ohne Standfuß)
658 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13600 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
29 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
44 W
Stromverbrauch (Standby)
1.43 W
Stromverbrauch (aus)
0.29 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL 62368-1 FCC cUL, IC CB (IEC/EN60950-1+IEC/EN62368-1) CE VCCI RCM CCC, RoHS IK07, UL60950
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
40
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Horizontaler Scanbereich
30 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 64 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.261,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,59*
€ 1.627,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,65*
€ 1.622,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,08*
€ 1.589,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,86*
€ 1.555,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,83*
€ 1.501,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E727550
ab € 11,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 77,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,20*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 77,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,64*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E860319
ab € 64,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E939253
ab € 63,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.