Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo einzelner Monitorarm, mit Gasfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo einzelner Monitorarm, mit Gasfeder
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo einzelner Monitorarm, mit Gasfeder
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo einzelner Monitorarm, mit Gasfeder
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo einzelner Monitorarm, mit Gasfeder
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo einzelner Monitorarm, mit Gasfeder
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo einzelner Monitorarm, mit Gasfeder
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo einzelner Monitorarm, mit Gasfeder
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo einzelner Monitorarm, mit Gasfeder
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo einzelner Monitorarm, mit Gasfeder
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo einzelner Monitorarm, mit Gasfeder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65516961
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOVLCA4SI
EAN/GTIN:
     8719274491019
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem R-Go-Einzelmonitorarm können Sie Ihren Monitor einfach und schnell auf Augenhöhe positionieren. Darüber hinaus können Sie den Bildschirm nach Bedarf neigen und schwenken. Der Caparo Monitorarm verfügt sogar über eine integrierte Gasfeder, mit der Sie die Höhe und Tiefe des Bildschirms problemlos mit einer Hand einstellen können. Ideal für flexible Arbeitsplätze! Dank seines modularen Entwurfs können Sie den Monitorarm je nach Bedarf einfach mit einem Dokumentenhalter, Laptophalter, einer Smartbar oder einem zusätzlichen Arm erweitern. Der Monitorarm kann oberhalb des Schreibtisches angebracht werden. So können Sie auch bei der Installation in einer aufrechten Haltung arbeiten! Außerdem benötigen Sie für die Installation kein Werkzeug. Die R-Go-Monitorarme sind CO2-neutral entworfen. Die bei der Herstellung eines Monitorarms freigesetzten CO2-Emissionen werden durch das Pflanzen von Bäumen kompensiert. Die R-Go-Monitorarme werden in den Niederlanden entwickelt und verfügen über patentierte SMART-Funktionen, wie z. B. einen Drehstopp für jedes bewegliche Teil. Dieser SMART STOP verhindert, dass der Monitorarm mit einer (akustischen) Wand kollidiert.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
24 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Technische Details
Gewicht (mit Ständer)
2532 g
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Höhenanpassungsrate
160 - 640 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
200 - 590 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 40 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
40 °
Eingebaute mechanische Feder
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2532 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
386 mm
Paketgewicht
3160 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
500 mm
Warentarifnummer (HS)
7616999099
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Produktionsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBA04SBBL
ab € 91,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCA04SBBL
ab € 219,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4EASI
ab € 104,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOZE04SBBL
ab € 118,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4EASI
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.