Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wave Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wave Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech Wave Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech Wave Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech Wave Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech Wave Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech Wave Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116030097
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012283
EAN/GTIN:
     5099206117273
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Vertrautes Tippen.
Nur noch bequemer.
Erleben Sie die Vorteile einer wellenförmigen Tastatur mit gepolsterter Handballenauflage. Genießen Sie mehr Unterstützung für das Handgelenk, weniger Druck und eine natürliche Haltung beim Tippen.

Bequem tippen, den ganzen Tag.
Das wellenförmige Design dieser kompakten Tastatur bringt Ihre Hände, Handgelenke und Unterarme in eine natürliche Haltung, in der Sie den ganzen Tag lang bequem tippen können.

Mehr Handballenstütze, weniger Druck:
Die gepolsterte Handballenauflage mit 3 Lagen Memory Foam bietet Ihren Handgelenken die nötige Unterstützung für komfortables Tippen.

Geprüft von Ergonomie-Experten
Die Wave Keys wurden mit dem Logi Ergo Lab entwickelt, getestet und für Ergonomie zertifiziert mit dem Gütesiegel von United States Ergonomics.

Reibungslosere Tage auf Ihre Art mit der Logi Options+ App
Bleiben Sie entspannt mit flüssigem, natürlichem Tippen und anpassbaren Tasten mit der Logi Options+ App. Sie können sogar Ihre Shortcuts für bestimmte Apps anpassen.

Problemlose Verbindung
Verbinden Sie die kabellose ergonomische Wave Keys Tastatur über Bluetooth® oder den mitgelieferten Logi Bolt Empfänger und schalten Sie mit den Easy-Switch-Tasten mit einem Tastendruck zwischen Ihrem Notebook, Tablet oder Smartphone um.

Wave Keys funktioniert mit Ihren bevorzugten Geräten (Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS, iOS, Android). Die mitgelieferten Batterien (2x AAA) halten Ihre Batterien bis zu 3 Jahre. Die Batterielaufzeit ist.

Eine Wahl, mit der Sie zufrieden sein werden

Mit recyceltem Kunststoff
Die Kunststoffteile in Wave Keys enthalten zertifizierten recycelten Kunststoff – 61 % bei der Variante Grafit und 46 % bei Grauweiß – Entsorgung von -Plastik aus alter Unterhaltungselektronik zu nutzen und unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Umweltfreundliche Verpackung
Das Papier für die Verpackung von Wave Keys stammt aus FSC™-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Die Entscheidung für dieses Produkt bedeutet einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung der Wälder unserer Welt.

Zertifiziert CO2-neutral
Seien Sie beruhigt in dem Wissen, dass der CO2-Fußabdruck von Wave Keys und Lift auf Null reduziert wurde. Das liegt daran, dass wir unsere Entwicklung nicht nur auf Nachhaltigkeit ausrichten, sondern auch unsere verbleibenden CO2-Auswirkungen kompensieren, indem wir die Forstwirtschaft, erneuerbare Energien und vom Klimawandel betroffene Gemeinden unterstützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
375.97 x 218.91 x 30.53 mm
Tastaturgewicht
750 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB-Empfänger
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 9.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Material der Tastenkappen
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Schlüsselfahrtstrecke
2.5 mm
Antriebskraft
50 g
Betätigungspunkt
1.5 mm
Eingebautes memory
Ja
Eingebauter Speicherkapazität
256 KB
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
388 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
988 g
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.