Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire C24-1300 AMD Ryzen™ 5 7520U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire C24-1300 AMD Ryzen™ 5 7520U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Aspire C24-1300 AMD Ryzen™ 5 7520U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Aspire C24-1300 AMD Ryzen™ 5 7520U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Aspire C24-1300 AMD Ryzen™ 5 7520U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Aspire C24-1300 AMD Ryzen™ 5 7520U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Aspire C24-1300 AMD Ryzen™ 5 7520U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Aspire C24-1300 AMD Ryzen™ 5 7520U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Aspire C24-1300 AMD Ryzen™ 5 7520U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Aspire C24-1300 AMD Ryzen™ 5 7520U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117957710
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.BL0EG.002
EAN/GTIN:
     4711121687501
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
Großer All-In-One im schicken Design

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabellos
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabellos
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Microsoft Office 2019
Mitgelieferte Software
Acer Care Center, Acer Configuration Manager, Acer Product Registration, Quick Access
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
DTS Audio
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon 610M
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
542 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
38 mm
Höhe (ohne Standfuß)
433 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6000 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Speicherlayout
2 x 8 GB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
1
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7520U
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
5 MB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ursprungsland
China
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel insgesamt
2 MP
Kamera HD Typ
Full HD
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,02*
€ 797,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,32*
€ 786,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,66*
€ 769,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,74*
€ 738,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,72*
€ 708,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.