Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMBASIC PL Kleiderbügel Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alba PMBASIC PL Kleiderbügel Schwarz
Alba PMBASIC PL Kleiderbügel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23906938
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMBASIC PL
EAN/GTIN:
     3129710008773
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz ve ...
holzkleiderbügel schwarz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1940 g
Merkmale
Material
ABS, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Aufhänger
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.