Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke 2000056337 Waschbecken für Badezimmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke 2000056337 Waschbecken für Badezimmer Edelstahl
Franke 2000056337 Waschbecken für Badezimmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65175262
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     2000056337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
339 mm
Tiefe
339 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1400 g
Paketgewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,12*
Zubehör
KWC
2000103407
ab € 18,02*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.