Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 616300R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 616300R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 616300R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65179274
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     616300R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
340 mm
Gewicht
15350 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,65*
€ 417,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,48*
€ 405,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,75*
€ 391,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 55,70*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,29*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,69*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.