Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 417258BCT8 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 417258BCT8 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 417258BCT8 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65179650
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     417258BCT8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
380 mm
Gewicht
10700 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,62*
€ 668,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,39*
€ 665,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,85*
€ 630,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,54*
€ 608,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,92*
€ 563,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,29*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,55*
Zubehör
Villeroy & Boch
68080001
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.