Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 4A0655R1 Waschbecken für Badezimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 4A0655R1 Waschbecken für Badezimmer
Villeroy & Boch 4A0655R1 Waschbecken für Badezimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65180527
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A0655R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorbauwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken villeroy boch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
440 mm
Gewicht
15000 g
Weitere Suchbegriffe: vorbauwaschtisch, waschbecken weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,84*
€ 342,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,01*
€ 337,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41905501
ab € 149,16*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A065501
ab € 191,68*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41905601
ab € 148,95*
Ähnlich
Villeroy & Boch
419056R1
ab € 197,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A0655RW
ab € 274,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.