Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41905501 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41905501 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 41905501 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65180522
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41905501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorbauwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken villeroy boch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
430 mm
Gewicht
17000 g
Weitere Suchbegriffe: vorbauwaschtisch, waschbecken weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A065501
ab € 192,73*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A0655R1
ab € 237,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41905601
ab € 149,40*
Ähnlich
Villeroy & Boch
419056R1
ab € 196,77*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A0655RW
ab € 274,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.