Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel FP180W Gartentisch Schwarz Rechteckige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel FP180W Gartentisch Schwarz Rechteckige Form
Perel FP180W Gartentisch Schwarz Rechteckige Form
Perel FP180W Gartentisch Schwarz Rechteckige Form
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72743315
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     FP180W
EAN/GTIN:
     5410329689919
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Hart-Polyethylen (HDPE), Stahl
Tischplattenform
Rechteckige Form
Anzahl
1
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Sockelbeine Typ
H-Beine
Faltbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
1800 mm
Höhe (max)
740 mm
Gewicht
12200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
FP185N
ab € 64,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.