Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7883 Herst.-Nr.: 88428 EAN/GTIN: 4002911884287 |
| |
|
| | |
| umweltfreundlicher Deckel für Heißgetränkebecher aus nachwachsenden Rohstoffen - Durchmesser: 9 cm - stabile Qualität - geschmacksneutral - Material: Pappe mit Bio-Beschichtung - einsetzbar bis max. 70 °C - passend für Trinkbecher Art.-Nr. 87459, 87869, 88236, 87261, 87262, 86271, 86272 Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Weiß | | Material | Karton | | Zertifizierung | FSC | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,37* | € 8,40* | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,01* | € 8,71* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,60* | € 9,57* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,09* | € 9,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,44* | € 24,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1274* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|