Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7884 Herst.-Nr.: 88427 EAN/GTIN: 4002911884270 |
| |
|
| | |
| umweltfreundlicher Deckel für Heißgetränkebecher aus nachwachsenden Rohstoffen - Durchmesser: 8 cm - stabile Qualität - geschmacksneutral - Material: Pappe mit Bio-Beschichtung - einsetzbar bis max. 70 °C - passend für Trinkbecher Art.-Nr. 87457, 88202, 87458, 87867, 88191, 87868, 88234, 88235, 87272, 87260, 86270 Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Weiß | | Material | Karton | | Zertifizierung | FSC | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,11* | € 6,82* | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,03* | € 7,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,39* | € 7,97* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,11* | € 8,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,05* | € 22,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1022* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 68,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|