Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1900
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMMR3D/A
EAN/GTIN:
     194252987025
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das Magic Keyboard gibt es mit Touch ID. Damit ermöglicht es eine schnelle und einfache Authenti­fizierung für sichere Logins und Einkäufe.

Das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock macht präzises Tippen besonders angenehm und leicht. Es hat ein erweitertes Layout, Navigations­tasten für schnelles Scrollen in Dokumenten und normalgroße Pfeil­tasten, die toll fürs Gamen sind. Der Ziffern­block ist außerdem ideal für Tabellen und Finanz­anwendungen. Es ist kabellos und hat eine aufladbare Batterie, mit der du es ungefähr einen Monat oder länger verwenden kannst, bevor du es aufladen musst.¹ Es koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist direkt einsatz­bereit. Und es kommt mit einem gewebten USB‑C auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB‑C Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
41.87 x 11.49 x 10.9 mm
Tastaturgewicht
369 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 144,05*
€ 172,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 143,84*
€ 172,68*
2 Tage
101
pro Stück
€ 3,51*
ab € 144,17*
€ 172,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,05*
€ 173,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 145,54*
€ 173,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.