Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Man & Machine Its Cool Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Man & Machine Its Cool Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Man & Machine Its Cool Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110021822
Hersteller:
     Man & Machine
Herst.-Nr.:
     ITSC/DE/W5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Keyboard
Tastatur
keyboard
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
345 x 115 x 25 mm
Tastaturgewicht
425 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
15 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Gummi, Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
99
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, WEEE, RoHS, REACH
Verpackungsdaten
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
Zubehör
Man & Machine
ITSC/CABLE-W
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.