Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6106195 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H6106195 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Helit H6106195 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-S311891
Herst.-Nr.:
     H6106195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
30 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Höhe
410 mm
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 9,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,79*
€ 9,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,22*
€ 10,35*
3 Tage
191
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,26*
€ 10,40*
9 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,38*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,00*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,90*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,54*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,76*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,87*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,69*
Zubehör
k.A.
165471
ab € 75,61*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.