Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter
Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter
Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter
Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter
Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter
Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter
Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter
Artikel-Nr.:
     1682-170746490
Herst.-Nr.:
     H6106795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Innenbehälter
Inneneimer
2 Liter deckender und matter Kunststoff für H61052 und H61057 ohne Deckel Müllbeutelempfehlung: 10 Liter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Geruchsabsorbierender Filter
Markenkompatibilität
Helit
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kompatibilität
H61052, H61057
Volumen (l)
2 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
165 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
302
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,47*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,85*
€ 4,49*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,33*
€ 5,10*
8 Tage
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 5,31*
2 Tage
166
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,53*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H61058
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.