Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Brecheisen Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Brecheisen Federstahl
Stanley FATMAX Brecheisen Federstahl
Stanley FATMAX Brecheisen Federstahl
Stanley FATMAX Brecheisen Federstahl
Stanley FATMAX Brecheisen Federstahl
Stanley FATMAX Brecheisen Federstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38959994
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-55-503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
stanley brecheisen
brecheisen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
609.6 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Gelb
Weitere Suchbegriffe: brecheisen 600mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.