Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B 689.075 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 1 l Schwarz, Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B 689.075 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 1 l Schwarz, Silber, Transparent
Flirt by R&B 689.075 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 1 l Schwarz, Silber, Transparent
Flirt by R&B 689.075 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 1 l Schwarz, Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66683746
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     689.075
EAN/GTIN:
     4006344689075
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Französische Presse
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent
Karaffenmaterial French Press
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Pressstempelkanne, bodum kanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
689.068
ab € 13,99*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
689051
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.