Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic HC302FS Kühlschrank Freistehend 29 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic HC302FS Kühlschrank Freistehend 29 l Weiß
Dometic HC302FS Kühlschrank Freistehend 29 l Weiß
Dometic HC302FS Kühlschrank Freistehend 29 l Weiß
Dometic HC302FS Kühlschrank Freistehend 29 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71151147
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9105204209
EAN/GTIN:
     5999024858047
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
504 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Paketgewicht
22000 g
Energie
Anschlusswert
70 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
422 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
580 mm
Breite bei geöffneter Tür
820 mm
Gewicht
20000 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
29 l
Klimaklasse
SN
Geräuschpegel
45 dB
Bruttokapazität Kühlschrank
43 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 8 °C
Zertifizierung
CE, CB, DIN 58345
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Kältemittelart
R134a
Kühlmittelgewicht
38 g
Regalmaterial
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,38*
€ 1.160,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,98*
€ 1.149,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,91*
€ 1.076,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,10*
€ 1.036,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,97*
€ 997,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dometic
9105203213
ab € 731,78*
Ähnlich
Dometic
9105204421
ab € 1.132,30*
Ähnlich
Dometic
9105204425
ab € 1.211,79*
Ähnlich
Dometic
9105203202
ab € 697,72*
Ähnlich
Dometic
9105204215
ab € 950,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.