Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82207 Tischläufer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 82207 Tischläufer
Papstar 82207 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     2813-374-3869
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82207
EAN/GTIN:
     4002911822074
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer papier
tischläufer
papstar tischläufer
Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle Breite: 40 cm - Länge: 5 m Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" - mit stoffähnlicher Prägung - nicht feuchtigkeitsresistent - Farben abgestimmt auf weitere Artikel der PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten + Tischdecken + Mitteldecken + Leuchterkerzen + Tischsets Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
5000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Champagner
Material
Papier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
35
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,75*
4 Tage
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 3,99*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 5,40*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 7,21*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82208
ab € 2,91*
Sonstiges
PAPSTAR
82210
ab € 2,67*
Sonstiges
PAPSTAR
82213
ab € 2,67*
Sonstiges
PAPSTAR
82214
ab € 2,68*
Sonstiges
PAPSTAR
82215
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.