Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82208 Tischläufer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 82208 Tischläufer
Papstar 82208 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92416173
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82208
EAN/GTIN:
     4002911822081
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer papier blau
tischläufer papier
tischläufer blau
Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle Breite: 40 cm - Länge: 5 m Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" - mit stoffähnlicher Prägung - nicht feuchtigkeitsresistent - Farben abgestimmt auf weitere Artikel der PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten + Tischdecken + Mitteldecken + Leuchterkerzen + Tischsets Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
5000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Blau
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82207
ab € 2,67*
Sonstiges
PAPSTAR
82210
ab € 2,67*
Sonstiges
PAPSTAR
82213
ab € 2,67*
Sonstiges
PAPSTAR
82214
ab € 2,68*
Sonstiges
PAPSTAR
82215
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.