Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
DELL P Series Geschwungener 34-USB-C-Monitor – P3421W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94780798
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P3421WM
EAN/GTIN:
     5397184567722
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Produktivität, die Sie anzieht
Konzentrieren Sie sich wie nie zuvor mit diesem immersiven, geschwungenen Monitor mit WQHD-Bildschirm, verbesserter Kabelführung und Stromversorgung von bis zu 65 W.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Bild für Bild (PbP)
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34.14 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
3800R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3440 x 1440
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2325 x 0.2325 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 85 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
799.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
334.8 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
867.2 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86.72 cm
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
347530
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14900 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
815.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
237.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
541.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
10300 g
Breite (ohne Standfuß)
815.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
58.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
365.4 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6700 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
126 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch
80.31 kWh
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,00*
€ 712,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,81*
€ 700,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,48*
€ 688,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,00*
€ 675,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,27*
€ 635,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 764,68*
Zubehör
Dell
G437V
ab € 649,81*
Zubehör
Dell
607DF
ab € 684,46*
Zubehör
Dell
FPPGD
ab € 1.664,15*
Zubehör
Dell
G51X7
ab € 1.462,76*
Zubehör
Dell
WNVNX
ab € 1.479,39*
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.509,33*
Zubehör
Dell
GWX6C
ab € 1.444,91*
Zubehör
Dell
RC74T
ab € 1.016,92*
Zubehör
Dell
W7W31
ab € 624,36*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 634,90*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 433,69*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 443,54*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 564,05*
Zubehör
Dell
FTXYF
ab € 518,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.